Referințe
Riegler:2406.8980
Rubix:d543642
Producator:108255
EAN:4047322254908

Detalii produs : 2406.898 RIEGLER - 2406.898 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1816 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | flansch dn 80 |
| Greutate | 1.7 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
