Referințe
Riegler:3404.89212
Rubix:d542422
Producator:108337
EAN:4047322256629

Detalii produs : 3404.89212 RIEGLER - 3404.89212 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1461 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 2 1/2 ig |
| Greutate | 1.45 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
