Referințe
Riegler:270.624
Rubix:d549636
Producator:107937
EAN:4047322258302

Detalii produs : 270.624Â RIEGLER - 270.624Â RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/4 ag |
| Greutate | 0.014 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 15 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
