Referințe
Riegler:270.614
Rubix:d536618
Producator:107935
EAN:4047322258272

Detalii produs : 270.614Â RIEGLER - 270.614Â RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | außengewinde g 1/4 (sw 15) |
| Greutate | 0.014 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 15 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
