Referințe
Riegler:270.26
Rubix:d545203
Producator:107922
EAN:4047322258074

Detalii produs : 270.26 RIEGLER - 270.26 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 65 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/4 ag |
| Greutate | 0.075 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 15 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
