Referințe
Riegler:280.624
Rubix:d539077
Producator:107984
EAN:4047322259279

Detalii produs : 280.624Â RIEGLER - 280.624Â RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 24 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 3/8 ag |
| Greutate | 0.028 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 15 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
