Referințe
Riegler:280.612
Rubix:d537145
Producator:107977
EAN:4047322259118

Detalii produs : 280.612Â RIEGLER - 280.612Â RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 16 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/8 |
| Greutate | 0.016 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 15 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
