Referințe
Riegler:259.01-B-100
Rubix:d538270
Producator:113638
EAN:4047322399791

Detalii produs : 113638 RIEGLER - 113638 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6 mm |
| Culoare | albastru |
| Lungimea tamburului | 100 m |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
