Cleme pentru țevi și accesorii Riegler RSG-32
Cleme pentru țevi și accesorii Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:RSG-32
Rubix:d537642
Producator:114315
EAN:4047322402583


rezumat tehnic
| Domeniu de strângere, minim | 32 mm |
|---|---|
| Domeniu de strângere, maxim | 32 mm |
| Diametrul de prindere | 8.62 mm |
Detalii produs : 114315 RIEGLER - 114315 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 34 g |
|---|---|
| Domeniu de strângere, minim | 32 mm |
| Domeniu de strângere, maxim | 32 mm |
| Diametrul de prindere | 8.62 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere