Referințe
Riegler:158 N-12
Rubix:d542760
Producator:115473
EAN:4047322227322

Detalii produs : 115473 RIEGLER - 115473 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32 g |
|---|---|
| Diametrul de prindere | 90 mm |
| Domeniu de strângere, minim | 70 mm |
| Domeniu de strângere, maxim | 90 mm |
| Lățime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
