Supapă pneumatică cu bilă Riegler 330.09-G
Supapă pneumatică cu bilă Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:330.09-G
Rubix:d539358
Producator:103194
EAN:4047322277907

Detalii produs : 330.09-G RIEGLER - 330.09-G RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 2 '' |
| Presiunea de serviciu | 40 bar |
| Conexiune | g (bsp) female thread |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
