Supapă pneumatică cu bilă Riegler 330.10-S
Supapă pneumatică cu bilă Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:330.10-S
Rubix:d542814
Producator:103165
EAN:4047322396479

Detalii produs : 103165 RIEGLER - 103165 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3747 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 2 1/2 '' |
| Presiunea de serviciu | 40 bar |
| Conexiune | female/female thread (g thread, din en iso 228-1) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
