Supapă pneumatică cu bilă Riegler 380.02
Supapă pneumatică cu bilă Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:380.02
Rubix:d538010
Producator:103361
EAN:4047322397247

Detalii produs : 103361 RIEGLER - 103361 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 72 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 1/4 '' |
| Presiunea de serviciu | 20 bar |
| Conexiune | g1/4 female |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
