Racord pentru furtun cu filet Riegler N 254.45
Racord pentru furtun cu filet Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:N 254.45
Rubix:d539006
Producator:112777
EAN:4047322162227



Detalii produs : N 254.45 RIEGLER - N 254.45 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 177 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 3/4 ig |
| Presiune maximă a serviciului | 60 bar |
| Conexiunea 2 | r 3/4 ag |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
