• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.203)
    • Prepararea aerului comprimat(8.377)
    • Accesorii pneumatice(20.543)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(867)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Conexiune pneumatică
    5. Fitinguri filetate
    6. Racorduri filetate
    7. 252.42-ES RIEGLER - 252.42-ES RIEGLER

    Racorduri filetate Riegler 252.42-ES

    Racorduri filetate Riegler

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Riegler:252.42-ES
    Rubix:d542831
    Producator:111723
    EAN:4047322065108
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Conexiunea 1g 3/8 a.
    Vezi toate Caracteristice

    Detalii produs : 252.42-ES RIEGLER - 252.42-ES RIEGLER


    Informații tehnice


    atribute
    Logistic Greutate28 g
    Conexiunea 1g 3/8 a.
    Tipul de filetareg
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    858901 MECALINE - 858901 REDUCTIE FILET EXT. G1-G3/4 MECALINEES 174 RIEGLER - ES 174 RIEGLER0916 00 27 LEGRIS - LEGRIS NICKEL PLATED ADAPT 0916 00 27869590 MECALINE Fluid Power - 869590 REDUCTIE FE-FI 3/4G-1/4GEGE12LREDCF - EGE12LREDCF CONECTOR TUB HIDRAULIC PARKER859068 MECALINE - 859068 NPTF FEMALE - BSP MALE 3/8 MECALINEPARKER 10-16F42EDMLOS - THREADED FITTINGS PARKER 10-16F42EDMLOS2103001 - MUFA A3 1/8-1/8 METAL WORK869535 MECALINE Fluid Power - 869535 TEU FILET INTERIOR 1/8G0915 00 13 - 0915 00 13 Priza T, G1/4 IG, MS nichelat869447 MECALINE - 869447 NIPLU TATA PARALEL M5-G1/8 MECALINE869563 MECALINE - 869563 FEMALE BULKHEAD G3/8 MECALINE869577 MECALINE Fluid Power - 869577 COT FE-FE 1/4R869595 MECALINE - 869595 NIPLU CONIC TATA (3 PIECES) 1/4 MECALINEPARKER 8-8G4MXSSMO - THREADED FITTINGS PARKER 8-8G4MXSSMO
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut