Racord pentru furtun cu filet Riegler N239.513-N
Racord pentru furtun cu filet Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:N239.513-N
Rubix:d545442
Producator:111481
EAN:4047322398091


rezumat tehnic
| Conexiunea 1 | schlauch-id 12 mm (für schlauch) |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
Detalii produs : N239.513-N RIEGLER - N239.513-N RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 24 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | schlauch-id 12 mm (für schlauch) |
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
| Conexiunea 2 | g 3/8 bu (schroefdraad) |
| Tipul de filetare | bspp |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere