Racord pentru furtun cu filet Riegler 235.01/N
Racord pentru furtun cu filet Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:235.01/N
Rubix:d542833
Producator:111340
EAN:4047322273046


rezumat tehnic
| Conexiunea 1 | r 1/4 a. (außengewinde konisch) |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
Detalii produs : 235.01/N RIEGLER - 235.01/N RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | r 1/4 a. (außengewinde konisch) |
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
| Conexiunea 2 | g 1/8 i. (innengewinde zylindrisch) |
| Tipul de filetare | r |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere