Racord pentru furtun cu filet Riegler 1230.03-N
Racord pentru furtun cu filet Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:1230.03-N
Rubix:d541082
Producator:111511
EAN:4047322272865

Detalii produs : 1230.03-N RIEGLER - 1230.03-N RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 21 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | r 1/8 ag |
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
| Conexiunea 2 | g 1/4 ig |
| Tipul de filetare | r |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
