Racord pentru furtun cu filet Riegler 1230.08-N
Racord pentru furtun cu filet Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:1230.08-N
Rubix:d538446
Producator:111517
EAN:4047322272926

Detalii produs : 1230.08-N RIEGLER - 1230.08-N RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/2 i. |
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
| Conexiunea 2 | r 3/8 a. |
| Tipul de filetare | universal |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
