Distribuitoare - Regulator de debit Riegler 285.014-10
Distribuitoare - Regulator de debit Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:285.014-10
Rubix:d536336
Producator:110036
EAN:4047322387446
Detalii produs : 110036 RIEGLER - 110036 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 38 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 15 bar |
| Serie | blue |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Temperatura minimă | -20 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

