Fitinguri pneumatice plug-in Riegler 207.038-8
Fitinguri pneumatice plug-in Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:207.038-8
Rubix:d544928
Producator:109167
EAN:4047322263948

Detalii produs : 207.038-8 RIEGLER - 207.038-8 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 3/8 ag |
| Conexiunea 2 | schlauch-außen-ø 8 mm |
| Diametrul tubului | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
