Fitinguri pneumatice plug-in Riegler 220.018-4
Fitinguri pneumatice plug-in Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:220.018-4
Rubix:d541998
Producator:109454
EAN:4047322265430

Detalii produs : 220.018-4 RIEGLER - 220.018-4 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/8 it |
| Conexiunea 2 | r 1/8 et |
| Diametrul tubului | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
