Fitinguri pneumatice plug-in Riegler 220.038-12
Fitinguri pneumatice plug-in Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:220.038-12
Rubix:d543723
Producator:109466
EAN:4047322265553

Detalii produs : 220.038-12 RIEGLER - 220.038-12 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 54 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 3/8 ig |
| Conexiunea 2 | r 3/8 ag |
| Diametrul tubului | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
