Fitinguri pneumatice plug-in Riegler 170.014-6
Fitinguri pneumatice plug-in Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:170.014-6
Rubix:d543702
Producator:109394
EAN:4047322199773



Detalii produs : 170.014-6 RIEGLER - 170.014-6 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/4 a. |
| Conexiunea 2 | schlauch-außen-ø 6 mm |
| Diametrul tubului | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
