Fitinguri pneumatice plug-in Riegler 167.014-6
Fitinguri pneumatice plug-in Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:167.014-6
Rubix:d544612
Producator:109230
EAN:4047322198073



Detalii produs : 167.014-6 RIEGLER - 167.014-6 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/4 außen |
| Conexiunea 2 | für schlauch-außen-ø 6 mm |
| Diametrul tubului | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
