Fitinguri pneumatice plug-in Riegler 148.005-6
Fitinguri pneumatice plug-in Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:148.005-6
Rubix:d536406
Producator:109510
EAN:4047322386388

Detalii produs : 109510 RIEGLER - 109510 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | m5 ig |
| Conexiunea 2 | für schlauch-außen-ø 6 mm |
| Diametrul tubului | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
