• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Cuplaje pneumatice
    6. Fitinguri pneumatice plug-in
    7. 109517 RIEGLER - 109517 RIEGLER

    Fitinguri pneumatice plug-in Riegler 148.014-10

    Fitinguri pneumatice plug-in Riegler

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Riegler:148.014-10
    Rubix:d543773
    Producator:109517
    EAN:4047322386937
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 109517 RIEGLER - 109517 RIEGLER


    Informații tehnice


    atribute
    Logistic Greutate35 g
    Diametrul tubului10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER SC4U1/4-6 - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER SC4U1/4-6KQ2ZF08-02AS SMC - SMC KQ2ZF08-02AS BRASS FITTING 1/4 FEMALE THREAD I 8 TUBEKRH06-01S SMC - SMC KRH06-01S FITTINGC00230608 NORGREN - NORGREN C00230608 PFITC 6-8MM STEM EXPANDERJBMB6 PARKER - JBMB6 PARKERC01480828 NORGREN - NORGREN C01480828 PFITC 8MM-R1/4F SWILVEL ELBOWPARKER C63PK10-3/8 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER C63PK10-3/8102260828 - 102260828 ADAPTOR PNEUFIT DREPT - BSP MAMAKQ2L12-02AS-X35 SMC - SMC KQ2L12-02AS-X35 ONE-TOUCH FITTINGPARKER TR2PK10-4 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER TR2PK10-43131 10 13 LEGRIS - LEGRIS 3131 10 13 LF3000 FITTING 13/10/3131C-3/8-P-9 FESTO - FESTO 2025 BARBED HOSE FITTING C-3/8-P-9TCN-M5-PK-2 FESTO - FESTO 19525 BARBED T-FITTING TCN-M5-PK-2PARKER HBMB4 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER HBMB4QSL-G1/8-4-100 FESTO - FESTO 132048 PUSH-IN L-FITTING QSL-G1/8-4-100
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut