Fitinguri pneumatice plug-in Riegler PYS-3
Fitinguri pneumatice plug-in Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:PYS-3
Rubix:d536170
Producator:109107
EAN:4047322392624

Detalii produs : 109107 RIEGLER - 109107 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | für schlauch-außen-ø 3 mm |
| Conexiunea 2 | für schlauch-außen-ø 3 mm |
| Diametrul tubului | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
