Fitinguri pneumatice plug-in Riegler 108739
Fitinguri pneumatice plug-in Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:108739
Rubix:d544310
Producator:751.014-6
EAN:4047322209199



Detalii produs : 751.014-6 RIEGLER - 751.014-6 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 19 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | gewinde m13x1,0 ag |
| Conexiunea 2 | schlauch-außen-ø 6 mm |
| Diametrul tubului | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
