Fitinguri pneumatice plug-in Riegler 755.038-8
Fitinguri pneumatice plug-in Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:755.038-8
Rubix:d537016
Producator:108659
EAN:4047322209489



Detalii produs : 755.038-8 RIEGLER - 755.038-8 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 47 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 3/8 ag |
| Conexiunea 2 | für schlauch-außen-ø 8 mm |
| Diametrul tubului | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
