Fitinguri pneumatice plug-in Riegler 738.018-8
Fitinguri pneumatice plug-in Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:738.018-8
Rubix:d542783
Producator:108692
EAN:4047322272131

Detalii produs : 738.018-8 RIEGLER - 738.018-8 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 27 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g1/8 außen |
| Conexiunea 2 | außen ø 8 mm |
| Diametrul tubului | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
