Racord pentru furtun cu filet Riegler 140.24-PP
Racord pentru furtun cu filet Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:140.24-PP
Rubix:d544367
Producator:110891
EAN:4047322027564


rezumat tehnic
| Conexiunea 1 | für schlauch 9/12 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
Detalii produs : 140.24-PP RIEGLER - 140.24-PP RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 21 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | für schlauch 9/12 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Conexiunea 2 | für schlauch 9/12 mm |
| Tipul de filetare | universal |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere