Racord pentru furtun cu filet Riegler 13.114-8 ESH
Racord pentru furtun cu filet Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:13.114-8 ESH
Rubix:d537427
Producator:110700
EAN:4047322269247

Detalii produs : 13.114-8 ESH RIEGLER - 13.114-8 ESH RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 21 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | r 1/4 et |
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
| Conexiunea 2 | 8/6 (schlauch-id 6 mm / rohr-außendurchmesser 8 mm) |
| Tipul de filetare | r |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
