Racord pentru furtun cu filet Riegler TFT 130-3020
Racord pentru furtun cu filet Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:TFT 130-3020
Rubix:d538820
Producator:112996
EAN:4047322392112

Detalii produs : TFT 130-3020 RIEGLER - TFT 130-3020 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1425 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | rp 3 |
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
| Conexiunea 2 | rp 2 |
| Tipul de filetare | bspp |
| Presiune de funcționare min. | 20 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere