Racord pentru furtun cu filet Riegler TFV 331-112-D
Racord pentru furtun cu filet Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:TFV 331-112-D
Rubix:d539546
Producator:113176
EAN:4047322384063

Detalii produs : TFV 331-112-D RIEGLER - TFV 331-112-D RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 827 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | rp 1 1/2 ig |
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
| Conexiunea 2 | r 1 1/2 ag |
| Tipul de filetare | r |
| Presiune de funcționare min. | 25 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
