Unitate de tratare a aerului Riegler FU 6120
Unitate de tratare a aerului Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:FU 6120
Rubix:d542370
Producator:100128
EAN:4047322245487

Detalii produs : FU 6120 RIEGLER - FU 6120 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1289 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/4 '' |
| Debitul volumului | 14000 l/min |
| Dimensiunea designului | 4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
