Unitate de tratare a aerului Riegler FU 1100
Unitate de tratare a aerului Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:FU 1100
Rubix:d538736
Producator:100249
EAN:4047322246262

Detalii produs : FU 1100 RIEGLER - FU 1100 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/4 '' |
| Debitul volumului | 2000 l/min |
| Dimensiunea designului | 1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
