Unitate de tratare a aerului Riegler C 55-K 10-HA
Unitate de tratare a aerului Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:C 55-K 10-HA
Rubix:d536982
Producator:100486
EAN:4047322345170

Detalii produs : 100486 RIEGLER - 100486 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2278 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1 '' |
| Debitul volumului | 12000 l/min |
| Dimensiunea designului | 5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
