Unitate de tratare a aerului Riegler WS 2001
Unitate de tratare a aerului Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:WS 2001
Rubix:d538121
Producator:100599
EAN:4047322245616

Detalii produs : WS 2001 RIEGLER - WS 2001 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/4 '' |
| Debitul volumului | 1000 l/min |
| Dimensiunea designului | 1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
