Unitate de tratare a aerului Riegler C 05-K 3-HA
Unitate de tratare a aerului Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:C 05-K 3-HA
Rubix:d537069
Producator:100351
EAN:4047322344647

Detalii produs : C 05-K 3-HA RIEGLER - C 05-K 3-HA RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 356 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/8 '' |
| Debitul volumului | 950 l/min |
| Dimensiunea designului | 0 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
