Distribuitoare - Regulator de debit Riegler 339.038-3/8
Distribuitoare - Regulator de debit Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:339.038-3/8
Rubix:d539119
Producator:106901
EAN:4047322393676
Detalii produs : 106901 RIEGLER - 106901 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Temperatura minimă | -20 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

