Distribuitoare - Regulator de debit Riegler 441.014-6
Distribuitoare - Regulator de debit Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:441.014-6
Rubix:d544862
Producator:106809
EAN:4047322089128
Detalii produs : 441.014-6 RIEGLER - 441.014-6 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 30 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 12 bar |
| Serie | lineonline |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Temperatura minimă | -20 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


