Distribuitoare - Regulator de debit Riegler 442.014-8
Distribuitoare - Regulator de debit Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:442.014-8
Rubix:d538860
Producator:106817
EAN:4047322089364
Detalii produs : 442.014-8 RIEGLER - 442.014-8 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 45 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 12 bar |
| Serie | lineonline |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Temperatura minimă | -20 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


