Cilindru pneumatic standard Riegler 1.DMD.16125
Cilindru pneumatic standard Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:1.DMD.16125
Rubix:d539056
Producator:105801
EAN:4047322385572

Detalii produs : 105801 RIEGLER - 105801 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 143 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 16 mm |
| Cursa cilindrului | 125 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
