Cilindru pneumatic standard Riegler 1.DMD.20125
Cilindru pneumatic standard Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:1.DMD.20125
Rubix:d542646
Producator:105809
EAN:4047322385718

Detalii produs : 105809 RIEGLER - 105809 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 245 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 20 mm |
| Cursa cilindrului | 125 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
