Cilindru pneumatic standard Riegler 1.DMD.25100
Cilindru pneumatic standard Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:1.DMD.25100
Rubix:d536195
Producator:105817
EAN:4047322385923

Detalii produs : 105817 RIEGLER - 105817 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 334 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 25 mm |
| Cursa cilindrului | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
