Referințe
Riegler:191/2-50
Rubix:d537582
Producator:125309
EAN:4047322414005


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 3 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5 mm |
| Culoare | transparent |
Detalii produs : 125309 RIEGLER - 125309 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 3 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5 mm |
| Culoare | transparent |
| Lungimea tamburului | 50 m |
| Temperatura minimă | -15 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere