Referințe
Riegler:MSN2321418
Rubix:d541304
Producator:136683
EAN:4047322507325

Detalii produs : MSN2321418 RIEGLER - MSN2321418 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 110 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/4 a. |
| Tipul de filetare | gaz |
| Presiunea de serviciu | 25 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
