Racord pentru furtun cu filet Riegler TFW 90-1034
Racord pentru furtun cu filet Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:TFW 90-1034
Rubix:d538107
Producator:133563
EAN:4047322482127

Detalii produs : TFW 90-1034 RIEGLER - TFW 90-1034 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 110 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | rp 1 (ig) |
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
| Conexiunea 2 | rp 3/4 (ig) |
| Tipul de filetare | bspp |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
