• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Tuburi și țevi
    6. Accesoriu pentru sistemul de montare pneumatică
    7. 134823 RIEGLER - 134823 RIEGLER

    Accesoriu pentru sistemul de montare pneumatică Riegler MS239A1408

    Accesoriu pentru sistemul de montare pneumatică Riegler

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Riegler:MS239A1408
    Rubix:d544438
    Producator:134823
    EAN:4047322490566
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 134823 RIEGLER - 134823 RIEGLER


    Informații tehnice


    atribute
    Logistic Greutate10 g
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    250079000000000 NORGREN - ACCESSORY FOR PNEUMATIC FITTING SYSTEM IMI NORGREN 0250079000000000239.510-E RIEGLER - 239.510-E RIEGLERVB4-02 NORGREN - VB4-02 NORGRENC002J1000 NORGREN - C002J1000 NORGRENMS2391808 RIEGLER - MS2391808 RIEGLER158 B-E RIEGLER - 158 B-E RIEGLER97450315 NORGREN - NORGREN 97450315 FLEETFIT 15MM EQUAL STR CONN109657 RIEGLER - 109657 RIEGLER132500 RIEGLER - 132500 RIEGLER132497 RIEGLER - 132497 RIEGLER10T000418 NORGREN - ACCESSORY FOR PNEUMATIC FITTING SYSTEM IMI NORGREN 10T000418S00200800 NORGREN - NORGREN S00200800 PFIT-S 8MM STR CONNECTORS00201000 NORGREN - NORGREN S00201000 PFIT-S 10MM STR CONNECTOR1823390041 - 1823390041 CONECTOR TRANSVERSAL G1/8 AVENTICSTM-12 SMC - SMC TM-12 MULTI-TUBE HOLDER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut